項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 橄欖綠 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 1" |
桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 1.75“ |
回彈率 | 179.3磅/英寸 |
類別 | 超輕型 |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302405D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 129磅/英寸 | 1 | 新台幣11元 | |
302406D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 106.2磅/英寸 | 1 | 新台幣105元 | |
302407D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 89.6磅/英寸 | 10 | 新台幣1,377元 | |
302408D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2" | 78.2磅/英寸 | 1 | 新台幣22元 | |
302410D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 64.5磅/英寸 | 1 | 新台幣129元 | |
302412D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3" | 56磅/英寸 | 1 | 新台幣15元 | |
302414D | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3.5“ | 47.4磅/英寸 | 10 | 新台幣1,934元 |