DART CONTROLS 65E 系列低壓直流 PWM 驅動器
篩選
顯示類型: 指示燈 , 長度: 7.3“ , 速度控制: PWM
次數 | 型號 | 安裝類型 | 深度 | 擴展模組 | 工作溫度。 | 迴轉 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65E40 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 3.7“ | 7" | NT$19,846 | |
A | 65E40-12 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 3.7“ | 7" | NT$19,845 | |
B | 65E60-12 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 6.7“ | 9" | NT$20,294 | |
B | 65E60 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 6.7“ | 9" | NT$21,193 | |
C | 65E10E-UVL | - | 4.78“ | NEMA 4X | -15至60°C | 單向 | 12到48 VDC | 5.53“ | - | NT$23,664 | 詢價
|
C | 65E15E-29 | - | 4.78“ | NEMA 4X | -15至60°C | 可逆的 | 12到48 VDC | 5.53“ | - | NT$41,671 | |
C | 65E20E-UVL | - | 4.78“ | NEMA 4X | -15至60°C | 單向 | 12到48 VDC | 5.53“ | - | NT$25,518 | 詢價
|
D | 65E10C | 機殼 | 1.68“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | NT$14,429 | |
E | 65E20C | 機殼 | 2.03“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | NT$17,157 | |
F | 65E10E | 壁燈 | 4.78“ | NEMA 4X / 12 | -15度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 5.53“ | 7.3“ | NT$26,194 | |
G | 65E20E | 壁燈 | 4.78“ | NEMA 4X / 12 | -15度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 5.53“ | 7.3“ | NT$27,565 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 精密螺絲刀
- 裝飾
- 排氣工具
- 液壓閥電線連接器
- 危險場所照明信號
- 汽車維修工具
- 通用交流電動機
- 汽車起重工具
- 非電性能測試
- 電線電纜
- ANVIL NPT街頭三通,Class 150,鍍鋅可鍛鑄鐵
- SQUARE D FCL系列,斷路器
- DIXON 單件鎚頭螺母
- DURHAM MANUFACTURING 附加貨架
- PLAST-O-MATIC VBS 系列緊湊型自閉式真空破壞器
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 接頭特殊加強型聯軸器,SR Fipt x SR Fipt SS Collar
- EATON LG 系列電子塑殼斷路器,LG 框架
- WHEELER-REX 替換銑刀鑽頭組件
- WHEATON 密封件
- BUSSMANN ANN 系列叉車限制器熔斷器,極快動作