項目 | 電機速度控制 |
深度 | 4.78“ |
顯示類型 | 指示燈 |
擴展模組 | NEMA 4X |
輸入電壓 | 12到48 VDC |
總長: | 7.3“ |
最高 安培 | 10A |
山氣 | 壁燈 |
工作溫度。 | -15至60度C |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | PWM |
電壓輸出 | 12到48 VDC |
信號寬度 | 5.53“ |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 深度 | 擴展模組 | 工作溫度。 | 迴轉 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 3.7“ | 7" | 新台幣19,846元 | ||
65E40-12 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 3.7“ | 7" | 新台幣19,845元 | ||
65E60-12 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 6.7“ | 9" | 新台幣20,294元 | ||
65E60 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 6.7“ | 9" | 新台幣21,193元 | ||
65E10C | 機殼 | 1.68“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | 新台幣14,429元 | ||
65E20C | 機殼 | 2.03“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | 新台幣17,157元 | ||
65E10E | 壁燈 | 4.78“ | NEMA 4X / 12 | -15度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 5.53“ | 7.3“ | 新台幣26,194元 |