項目 | 直流調速 |
深度 | 4.78“ |
顯示類型 | 指示燈 |
擴展模組 | NEMA 4X / 12 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 7.3“ |
惠普@更高電壓 | 1 |
HP @較低電壓 | 1 / 25到1 / 3 |
輸入電壓 | 12 / 48 VDC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 可調0至10秒。 |
最高 安培 | 20 |
安裝類型 | 壁燈 |
工作溫度。 | -15度至60度 |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | PWM |
速度範圍 | 30:01:00 |
調速 | 基礎速度的+/- 1% |
電壓輸出 | 0到48 VDC |
信號寬度 | 5.53“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 深度 | 擴展模組 | 工作溫度。 | 迴轉 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 3.7“ | 7" | 新台幣19,846元 | ||
65E40-12 | - | 1.7“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 3.7“ | 7" | 新台幣19,845元 | ||
65E60-12 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0 12 VDC | 6.7“ | 9" | 新台幣20,294元 | ||
65E60 | - | 2.27“ | NEMA 4X | -10度至45度 | 單向 | 0-24/36 伏直流 | 6.7“ | 9" | 新台幣21,193元 | ||
65E10C | 機殼 | 1.68“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | 新台幣14,429元 | ||
65E20C | 機殼 | 2.03“ | 機殼 | -30度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 4.25“ | 3.6“ | 新台幣17,157元 | ||
65E10E | 壁燈 | 4.78“ | NEMA 4X / 12 | -15度至60度 | 單向 | 0到48 VDC | 5.53“ | 7.3“ | 新台幣26,194元 |