項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 藍色 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 1" |
桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 8" |
回彈率 | 100.5磅/英寸 |
類別 | 中等責任 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304104D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 89.6磅/英寸 | 10 | 新台幣878元 | |
304105D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 77.1磅/英寸 | 10 | 新台幣1,008元 | |
304106D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 66.8磅/英寸 | 10 | 新台幣1,159元 | |
304107D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 54.8磅/英寸 | 10 | 新台幣1,246元 | |
304108D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 49.1磅/英寸 | 15 | 新台幣1,576元 | |
304110D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 37.7磅/英寸 | 15 | 新台幣1,629元 | |
304112D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 31.4磅/英寸 | 10 | 新台幣1,187元 |