項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 紅 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
桿尺寸 | 3機構/ 16“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 1" |
回彈率 | 133.6磅/英寸 |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 1.45 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 7320205045 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305105D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 102.8磅/英寸 | 10 | 新台幣1,072元 | |
305106D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 94.8磅/英寸 | 15 | 新台幣1,331元 | |
305107D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 82.8磅/英寸 | 15 | 新台幣1,531元 | |
305110D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 56.5磅/英寸 | 1 | 新台幣17元 | |
305112D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 45.1磅/英寸 | 10 | 新台幣1,312元 | |
305148D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 12“ | 10.8磅/英寸 | 3 | 新台幣1,515元 | |
305204D | 1機構/ 2“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 242.1磅/英寸 | 10 | 新台幣1,196元 |