項目 | 絕緣撓性管 |
防火等級 | 火焰蔓延/產生煙霧 - 小於 25/小於 50 |
內部Dia。 | 12“ |
絕緣值 | ŕ8.0 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
最大。 空氣流動 | 5000英尺/分 |
最大。 壓力 | 6“馬桶 |
最高 溫度 | 140 F |
UPC編號 | 31 |
室壁厚度 | 2.5“ |
船重(kg) | 10.54 |
船高(厘米) | 100.33 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 絕緣值 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣2,188元 | |
13002506 | 6" | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣2,986元 | |
13002508 | 8" | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣3,307元 | |
13002510 | 10“ | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣4,380元 | |
13002512 | 12“ | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣5,381元 | |
17002504 | 4" | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣1,967元 | |
17002506 | 6" | ŕ4.2 | 6“馬桶 | 180學位F. | 1.25“ | 新台幣2,328元 |