ALLPAX 墊片切割系統 6000 系列重型墊片切割套件,附切割板
Allpax 6000 系列重型墊片刀具套件包括 AX6010、AX6020、AX6030、AX6040 和 AX6050 型號,旨在製造精密法蘭墊片和圓形接頭。 它們高效、快速地切割皮革、軟木、聚四氟乙烯、橡膠、塑料、聚四氟乙烯和硫化纖維等材料 ...維護和維修應用。讀
次數 | 型號 | 最大切削直徑 | 最小切削直徑 | 用於 | 件數 | 測量系統 | 最高工作厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6010 | 13“ | 0" | 黃銅、鉻、塑料、鋼 | - | 英制 | 3機構/ 4“ | NT$10,989 | |
A | AX6020 | 25“ | 0" | 黃銅、鉻、塑料、鋼 | - | 英制 | 3機構/ 4“ | NT$11,680 | |
A | AX6030 | 37“ | 0" | 黃銅、鉻、塑料、鋼 | - | 英制 | 3機構/ 4“ | NT$12,222 | |
A | AX6040 | 49“ | 0" | 黃銅、鉻、塑料、鋼 | - | 英制 | 3機構/ 4“ | NT$12,931 | |
A | AX6050 | 61“ | 0" | 黃銅、鉻、塑料、鋼 | - | 英制 | 3機構/ 4“ | NT$13,482 |
功能
- Allpax 6000 系列重型墊片切割器套件是延伸式套件,具有帶輪廓邊緣的黃銅切割器塊,用於精確切割啤酒廠、發電廠、煉油廠、製藥和食品滅菌設備及高壓滅菌器中的法蘭墊片並減少墊片材料屈曲和營養保健植物。
- 這些套件包括標準和重型切割刀片,以確保准確切割任何墊片材料。
- 它們還配有鍍鉻鋼延長桿和滑動滾花螺母,可將切割半徑調整至 61 英寸。
- 它們具有雕刻且易於閱讀的精密刻度和固定切割刀片的六角螺釘,可提供高達 3/4 英寸深度的切割。
- 18 英寸 x 18 英寸切菜板具有塑料、防滑、紋理和自修復表面,可重新密封表面切口,此外還消除了破損和刀片摩擦。
- 這些 Allpax 6000 系列重型墊片切割工具套件採用符合人體工程學且堅固的存儲箱,具有中心銷手柄,可提供安全舒適的抓握力。
- 配置的螺栓孔定位器模板和燕尾設計器模板允許正確組織工具。
常问问题解答
您如何使用延長式墊片切割器?
帶有模塊化加長桿和可調節切割刀片的切割塊有助於加長式墊片切割機高效運行。 延長桿連接到切割塊處的延長桿樞軸柱上,以增加切割能力。 它們通過螺栓連接在一起以最大化半徑。 延伸式墊片切割機將刀片塊圍繞中心樞軸點移動,以形成從小到大直徑的環形墊片。 塊上的刻度能夠被設置以形成特定內徑和外徑的墊片。 這些曲柄操作裝置順時針轉動圓盤形刀片,可以輕鬆切割金屬和非金屬環、法蘭和不規則形狀的墊圈。
Allpax 6000 系列套件如何使用?
- 在要切割的墊片材料的中心穿一個小直徑的孔。
- 將材料平放在砧板上。
- 將中心銷穿過孔並插入板上的套圈。
- 將刀片設置到所需的切削深度。
- 鬆開滾花螺母並將其調整至所需的外徑。
- 如有必要,添加/刪除擴展。
- 將延長線的尾部放在銷釘上。
- 一隻手握住木塊,另一隻手握住銷釘。
- 在材料周圍掃出一個圓形圖案,同時施加向下的壓力。
- 去除多餘的材料。
- 將刀具調整至所需的內徑,並圍繞該圓周切割另一個圓形圖案。
- 拆下完成的法蘭墊片。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 旋轉錘
- 路面標記和路面標記膠帶
- 電流傳感器
- 滾動鋸片
- 電磁安全互鎖開關配件
- 套筒和批頭
- 室內裝置
- 泡棉
- 滾道及配件
- 水力加熱器和配件
- AIR HANDLER 迷你褶皺空氣過濾器
- PRESTOLITE MOTORS 直流繞線電動機
- DAYTON 鼓風機9 1/2英寸
- PARLEC 動力銑削卡盤
- RITTAL JB系列鉸鏈蓋外殼
- COOPER B-LINE 可調箱式穩定器
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV 裝配式接頭雙 Wyes,插座 x 插座 x 插座 x 插座
- SPEARS VALVES 反向直列 100 GPM CPVC 灰色反向 T 形過濾器,EPDM
- MARATHON MOTORS 冷凝器風扇/熱泵電機,單相,PSC,56 框架,彈性環,貫穿螺栓,防滴
- JB INDUSTRIES 迷你分體工具套件