項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
板子尺寸 | 18的“X 18” |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 是 |
完 | 鍍鉻 |
墊片刀具類型 | 擴展樣式 |
身高 | 3 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 帶偏置銷的立柱、( 1) 樞軸、(1) 延長桿樞軸、(3) 樞軸滾花螺母、(1) 延長桿 13"-25 |
總長: | 18 1機構/ 2“ |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
最大切削直徑 | 25“ |
最小切削直徑 | 0" |
件數 | 30 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 重型 |
UPC | 690773030252 |
用於 | 黃銅、鉻、塑料、鋼 |
信號寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 46.99 |
原產地 | US |
A.
A.
A. 此套件的切割直徑為 25 英吋。 但是,如果您需要更寬的孔,請查看該品牌的 AX6050 墊片刀具套裝 切割直徑為 61 英吋。
A. 手動墊片切割機需要人力操作,適合較小的專案。 動力切割機(例如CNC工具機)是自動化的,用於執行更大、更精確的任務。