項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
板子尺寸 | 18的“X 18” |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 是 |
完 | 鍍鉻 |
墊片刀具類型 | 擴展樣式 |
身高 | 3 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 偏置銷的立柱、 ( 1) 樞軸柱,(1) 延長桿樞軸柱,(3) 樞軸柱滾花螺母,(3) 延伸桿滾花螺母 |
總長: | 18 1機構/ 2“ |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
最大切削直徑 | 61“ |
最小切削直徑 | 0" |
件數 | 30 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 重型 |
UPC | 690773030283 |
用於 | 黃銅、鉻、塑料、鋼 |
信號寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 5.18 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 46.99 |
原產地 | US |
Allpax AX6050 重型墊片切割套件適用於化工廠、發電廠、造船廠、啤酒廠、煉油廠、製冷廠和汽車工廠,精確切割由塑料、皮革、橡膠或類似材料製成的墊片或圓形接頭。
Allpax AX6050 重型墊片切割工具套件通過調整墊片直徑提供現場安裝。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 奧派AX6010 和 奧派AX6030 墊片切割器套件的墊片切割能力分別高達 13 英寸和 37 英寸。
A. 墊片切割器設計用於精確切割材料中的墊片和圓形接頭,例如塑料、皮革、橡膠、PTFE 和硫化纖維,厚度可達 8 毫米。
A. 便攜式加長式墊片切割器重量輕,結構緊湊,是現場製造墊片和成型的理想選擇。 這些墊片切割器通常首選用於切割非金屬或非剛性墊片材料。 而旋轉式墊片切割器是安裝在虎鉗中、夾在直立位置或用螺栓固定在工作台上的重型工具。 這些單元非常適合固定位置,通常更適合用於鍛造更多金屬或剛性材料,以及不規則的法蘭形墊圈。
A. 旋轉式墊片切割器 有一個固定框架,帶有一組曲柄驅動的旋轉切割盤。 操作時,首先將比例尺設置為所需的外徑 (OD),並在要切割的墊片材料的中心穿一個小孔。 然後打開刀具,將材料插入刻度尺軸上,並使用滾花螺母緊固。 用一隻手降低切割片並施加壓力,同時用另一隻手轉動曲柄。 現在去除多餘的材料,將比例尺調整到所需的內徑 (ID),並圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。
A. 加長型墊片切割器有一個帶模塊化加長桿的切割塊和一個可調節的切割刀片。 使用這些單位:
A.
答:手持式墊片切割機用於進行斜切,以安裝密封件並完成艙口和門周圍的裝飾。 它們的手柄同時擠壓和撞擊砧座上的傾斜刀片,以精確切割墊圈。