項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
板子尺寸 | 18的“X 18” |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 是 |
完 | 鍍鉻 |
墊片刀具類型 | 擴展樣式 |
身高 | 3 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 偏置銷的立柱、 ( 1) 樞軸柱、(2) 樞軸柱滾花螺帽、(1) 切割旋鈕、(1) 18" 切割板、(2) 中心銷 F |
總長: | 18 1機構/ 2“ |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
最大切削直徑 | 13“ |
最小切削直徑 | 0" |
件數 | 27 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 重型 |
UPC | 690773030245 |
用於 | 黃銅、鉻、塑料、鋼 |
信號寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 46.99 |
原產地 | US |
Allpax AX6010 重型墊片切割套件適用於化工廠、發電廠、造船廠、啤酒廠、煉油廠、製冷廠和汽車工廠,精確切割由塑料、皮革、橡膠或類似材料製成的墊片或圓形接頭。
Allpax AX6010 重型墊片切割工具套件通過調整墊片直徑提供現場安裝。
A. 加長型墊片切割器 有一個帶有模塊化延長桿和可調節切割刀片的切割塊。 操作時,在要切割的墊圈材料的中心穿一個小孔。 將墊片材料平放在切板上,將中心銷釘穿過孔,然後將其插入板上的套圈中。 將刀片設置為所需的切割深度。 鬆開滾花螺母,以便刀片也可以調整到所需的外徑 (OD)。 如果需要,添加/刪除擴展件並將擴展件尾部放在銷釘上。 用一隻手握住銷釘的同時,用另一隻手抓住塊體,並通過在墊圈材料的圓周上掃過圓形圖案來施加向下的壓力。 去除多餘的材料並將刀具調整至所需的內徑 (ID),然後圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。
A. 墊片切割機非常適合精確切割橡膠、塑料、皮革、PTFE 和硫化纖維等材料中的圓形接頭和墊片(厚度達 8 毫米)。
答:是的, Raptor Supplies 提供 奧派AX6030 墊片切割器套件和 奧派AX6050 墊片切割器套件的墊片切割能力分別高達 37 英寸和 61 英寸。
答:手持式墊片切割機用於進行斜切,以安裝密封件並完成艙口和門周圍的裝飾。 它們的手柄同時擠壓和撞擊砧座上的傾斜刀片,以精確切割墊圈。
A. 旋轉式墊片切割器 有一個固定框架,帶有一組曲柄驅動的旋轉切割盤。 操作時,首先將比例尺設置為所需的外徑 (OD),並在要切割的墊片材料的中心穿一個小孔。 打開刀具,將材料插入刻度尺軸上,並使用滾花螺母緊固。 用一隻手降低切割片並施加壓力,同時用另一隻手轉動曲柄。 去除多餘的材料並將比例尺調整至所需的內徑 (ID),然後圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。
答:便攜式加長式墊片切割機重量輕且具有模塊化特性,這使得它們適合現場墊片製造和成型。 這些墊片刀具通常優選用於切割非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉式墊片切割機是重型工具,安裝在虎鉗中,垂直夾緊或用螺栓固定在工作台上。 這些裝置非常適合固定位置,通常首選用於製造更多金屬或剛性材料,以及不規則的法蘭形墊片。