Atp 2mp-10m-50-01 |聚乙烯管直外徑 10 毫米 50 英尺 | 4ehn1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ATP 2MP-10M-50-01 聚乙烯管直外徑 10 毫米 50 英尺 | AD7GXM 4EHN1

ATP 2MP-10M-50-01 聚乙烯管直外徑 10 毫米 50 英尺

有現貨
貨號:AD7GXM 型號:2MP-10M-50-01交叉參考:4EHN1

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,834 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力420 PSI
顏色黑色/透明藍色
硬度邵氏A 98
內部Dia。6.5mm
總長:50ft。
材料聚氨酯
最大。 壓力140 PSI
外直徑。10mm
溫度。 範圍-68至140 F
公差+0.004至-0.004“
類別保稅,直
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度1.75mm

送貨信息:

船重(kg) 1.67
船高(厘米)12.7
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
HS代碼3917320020
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP 2MP-10M-50-01 聚乙烯管直外徑 10 毫米 50 英尺
新台幣9,834元 /單元