Atp Hdpe12ana | Atp Hdpe1ana | 管材 2/100 英吋外徑 2 英尺長天然 | 6lztXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ATP HDPE12ANA 管 1/2 英寸外徑 100 英尺長天然 | AC2QKF 2LZT6

ATP HDPE12ANA 管 1/2 英寸外徑 100 英尺長自然色

有現貨
貨號:AC2QKF 型號:HDPE12ANA交叉參考:2LZT6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,318 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
顏色皮膚護理
硬度邵氏A:93 / D45D
內部Dia。3機構/ 8“
總長:100ft。
材料聚乙烯
最大。 壓力194 PSI
外直徑。1機構/ 2“
溫度。 範圍-50至140 F
類別高密度
室壁厚度1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 1.68
船高(厘米)8.64
船長(厘米)36.83
船寬(厘米)36.83
HS代碼3917320020
原產地US

產品型號

產品型號顏色總長:最大。 壓力類別室壁厚度價錢
ATP PE12-CNA 管 1/2 英寸外徑 500 英尺長天然 | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNA皮膚護理500ft。125 PSI線性低密度0.062“新台幣8,508元
ATP PE12-DBK 管 1/2 英寸外徑 500 英尺長黑色 | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBK黑色500ft。125 PSI線性低密度0.062“-
詢價
ATP PE12AG 管 1/2 英寸外徑 100 英尺長綠色 | AC2QHK 2LZK8 PE12AG湖水綠100ft。125 PSI線性低密度0.062“新台幣2,468元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP HDPE12ANA 管 1/2 英寸外徑 100 英尺長自然色
新台幣2,318元 /單元