項目 | 管道 |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 500ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 線性低密度 |
室壁厚度 | 0.062“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 最大。 壓力 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-CNA | 皮膚護理 | 500ft。 | 125 PSI | 線性低密度 | 0.062“ | 新台幣8,508元 | |
PE12AG | 湖水綠 | 100ft。 | 125 PSI | 線性低密度 | 0.062“ | 新台幣2,468元 | |
高密度聚乙烯12ANA | 皮膚護理 | 100ft。 | 194 PSI | 高密度 | 1機構/ 16“ | 新台幣2,318元 |