項目 | 管道 |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 0.600“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 152 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 高密度 |
室壁厚度 | 0.075“ |
船重(kg) | 3.02 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE34X58ANA | 5機構/ 8“ | 123 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣3,548元 |