項目 | 管道 |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 123 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 高密度 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE34X.600ANA | 0.600“ | 152 PSI | 0.075“ | 新台幣4,326元 |