項目 | 管道 |
爆破壓力 | 600 PSI |
顏色 | 黃 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 3機構/ 32“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
外直徑。 | 5機構/ 32“ |
公差 | +0.004至-0.004“ |
類別 | 標準 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PU532-AR | 紅 | 新台幣1,131元 |