項目 | ESD安全便攜式乾式真空 |
氣流 | 79 CFM |
安培 | 6.36 |
濾光片類型 | HEPA |
身高 | 6.5“ |
軟管直徑。 | 1.187“ |
膠管長度 | 6ft。 |
Hz | 60 |
總長: | 12.25“ |
電機級數 | 2 |
電源線長度 | 12ft。 |
靜壓力 | 85“ |
油箱容量 | 0.25加侖 |
油箱材質 | 聚乙烯 |
UPC | 838067000202 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 3.16 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦科梅加斯LFH | 99 CFM | 5.4 | 9 1機構/ 3“ | 19.25“ | 7 2機構/ 5“ | 新台幣17,232元 |