項目 | ESD安全便攜式乾式真空 |
氣流 | 99 CFM |
安培 | 5.4 |
濾光片類型 | HEPA |
身高 | 9 1機構/ 3“ |
軟管直徑。 | 1.187“ |
膠管長度 | 6ft。 |
Hz | 60 |
總長: | 19.25“ |
峰值HP | 1.2 |
電源線長度 | 12ft。 |
聲級 | 70 |
靜壓力 | 66“ |
油箱材質 | 聚乙烯 |
UPC | 838067000172 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 7 2機構/ 5“ |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACEXP-04 | 79 CFM | 6.36 | 6.5“ | 12.25“ | 7.5“ | 新台幣11,517元 |