項目 | 氣動鬆土機 |
空氣入口 | 1機構/ 2“ |
CFM @滿載 | 42.0 |
清潔區 | 8" |
排氣 | 後 |
手柄設計 | 直行 |
HP | 3/4 |
進水口類型 | NPT |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 13“ |
清除率 | 60至90平方呎/小時 |
所需壓力 | 80至100 psi |
開關類型 | 觸發 |
工具重量 | 9磅。 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 清除率 | 空氣入口 | CFM @滿載 | 工具重量 | 清潔區 | 排氣 | 手柄設計 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50至70平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 6磅。 | 5" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣70,636元 | |
KP5V | 50至70平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 6磅。 | 5" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣74,972元 | |
KP5EV | 60至90平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 9磅。 | 8" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣80,843元 | |
MP6 | 70至100平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42 CFM | 18磅。 | - | 以下 | C形 | 2.5 | 新台幣84,005元 | |
MP6E | 100至150平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 23磅。 | 12“ | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣92,586元 | |
MP6V | 70至100平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 18磅。 | 8" | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣91,231元 | |
MP6電動車 | 100至150平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 23磅。 | 12“ | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣106,587元 |