項目 | 氣動鬆土機 |
空氣入口 | 3機構/ 4“ |
進氣口性別 | 女性 |
應用 | 適用於重型或地面作業的更大工具 |
CFM @滿載 | 42 CFM |
清潔區 | 8" |
切割寬度 | 8" |
責任 | 重 |
排氣 | 以下 |
手柄設計 | D型手柄 |
HP | 2.5 |
包括 | 齒輪潤滑油 |
鎖定 | 無鎖定 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 16“ |
清除率 | 70至100平方呎/小時 |
所需壓力 | 80至100 psi |
速度設置 | 變量 |
開關類型 | 觸發 |
工具重量 | 18磅。 |
船重(kg) | 9.81 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 35.56 |
原產地 | US |
Aurand MP6 氣動淨化器適用於去除鋼鐵、瀝青和混凝土表面的鐵鏽、油漆和粘合劑。 這種重型表面處理工具專為在梁、大樑、大型管道、閥門、儲罐、石油平台、駁船和船舶甲板、海上拖曳設備和橋樑上工作而設計。 此外,還可以使用該空氣鬆土機清潔/處理游泳池、擋土牆、停車場線和水泥散落等結構。
Aurand MP6 氣動淨化器使用壓縮空氣運行。 用戶應將直徑為 3/8 英寸的軟管供應管線連接至犧牲器。 該氣動犧牲器採用扳機操作,不需要任何額外的設置。 操作之前,用戶應使用位於氣動犧牲器頂部和後部的兩個手柄提起切割機。 此外,只需鬆開/緊固刀片上的螺釘即可輕鬆調節刀片的深度。
A.
答:Aurand MP6 空氣鬆土機等工具用於清潔表面。 進行這種清潔是為了在清潔的表面上塗抹化學物質,以促進粘合劑和表面之間的粘合。
答:這款 Aurand 鬆土機配有可調節深度的靴子,可在清潔操作過程中保持均勻性。 一旦放置正確,它可以讓操作員以最小的努力完成表面準備任務,從而減少操作員的疲勞。
A. 一套切割機束可持續使用 20 至 40 小時,並可準備約 1000 平方英尺的表面。 您可以用 Aurand 90M 銑刀束替換鈍的銑刀束。
答:Aurand 氣動犧牲器有直柄和 D 形手柄兩種型號,以便於操作。
型號 | 清除率 | 空氣入口 | CFM @滿載 | 工具重量 | 清潔區 | 排氣 | 手柄設計 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50至70平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 6磅。 | 5" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣70,636元 | |
KP5E | 60至90平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 9磅。 | 8" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣75,695元 | |
KP5V | 50至70平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 6磅。 | 5" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣74,972元 | |
KP5EV | 60至90平方呎/小時 | 1機構/ 2“ | 42.0 | 9磅。 | 8" | 後 | 直行 | 3/4 | 新台幣80,843元 | |
MP6E | 100至150平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 23磅。 | 12“ | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣92,586元 | |
MP6V | 70至100平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 18磅。 | 8" | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣91,231元 | |
MP6電動車 | 100至150平方呎/小時 | 3機構/ 4“ | 42.0 | 23磅。 | 12“ | 以下 | D型手柄 | 3/4 | 新台幣106,587元 |