項目 | 溫度控制器 |
警報 | AL1,AL2 |
控制模式 | 開/關或P,PI,PD,PID |
控制期 | 0.5到120.0秒。 |
深度 | 2.56“ |
DIN型 | 1/8 |
滯後 | 1至100C / 0.1至50.0C |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
總長: | 3.78“ |
產量 | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max |
電源消耗功率 | 5VA |
比例帶 | 0.1至999.9C |
傳感器類型 | 熱電偶,鉑RTD |
設定精度 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 |
開關功能 | SPST,DPST |
類別 | 數字 |
信號寬度 | 1.89“ |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 9032896040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 設定精度 | 控制模式 | 深度 | 開關功能 | 信號寬度 | 項目 | 總長: | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C)rdg +/- 1Digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.89“ | DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器 250 VAC 3A 1a | 新台幣4,932元 | ||
21小時 | 室溫(23C +/- 5C)(PV +/- 0.3%或+/- 1C)+/- 1數字超出室溫範圍的熱電偶/ RTD。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)室溫下+/- 1位模擬量(23C +/- 5C)+/- 0.3%FS +/- 1數字超出室溫範圍。 +/- 0.5C%FS +/- 1數字 | 開/關或P,PI,PD,PID | 3.78“ | DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器 250 VAC 3A 1a | - | 詢價
| |
21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C最大)rdg +/- 1位 | 開/關或P | 1.42“ | 單刀雙擲 | 2.83“ | 溫度控制器 | 3.03“ | 繼電器 250 VAC 16A 1c | 新台幣4,527元 | ||
21小時 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 | 開/關或P,PI,PD,PID | 3.78“ | SPST,DPST | 3.78“ | 溫度控制器 | 2.56“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | 新台幣5,139元 | ||
21小時 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.89“ | SPST,DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | 新台幣4,570元 | ||
21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C。)rdg +/- 1digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.42“ | DPST | 2.83“ | 溫度控制器 | 3.03“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | 新台幣3,986元 | ||
21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C。)rdg +/- 1digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.42“ | 非 | 2.83“ | 溫度指示器 | 3.03“ | - | - | 詢價
|