項目 | 步進電機 |
每相安培數 | 2 |
框架尺寸 | NEMA 23 / 56 毫米 |
身高 | 2.187“ |
安裝 | 底妝 |
安裝方式 | 47.14 x 47.14 毫米 |
總長度 | 3 1機構/ 16“ |
段落 | 2 |
要求 | 驅動器5PFF7,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 |
解析度 | 1.8度全步 |
轉子慣量 | 470.0克/平方厘米 |
軸直徑 | 8mm |
軸長 | 19mm |
軸類型 | 實心軸 |
信號寬度 | 2.187“ |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 框架尺寸 | 身高 | 總長度 | 段落 | 要求 | 解析度 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A35K-M566-R5 | - | NEMA 24 / 60 毫米 | - | 3 11機構/ 16“ | 5 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 0.72度全步 | 旋轉執行器 | 新台幣35,921元 | ||
AH63K-G5913 | 2.38“ | NEMA 34 / 85 毫米 | 2.375“ | - | 5 | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 0.72度全步 | 中空軸 | 新台幣56,956元 |