項目 | 步進電機 |
每相安培數 | 2.8 |
孔直徑。 | 10mm |
框架尺寸 | NEMA 34 / 85 毫米 |
身高 | 2.375“ |
長短軸 | 5 1機構/ 16“ |
通孔長度 | 133mm |
安裝 | 底妝 |
安裝方式 | 70 x 70 毫米 |
段落 | 5 |
要求 | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 |
解析度 | 0.72度全步 |
轉子慣量 | 4000.0克/平方厘米 |
軸類型 | 中空軸 |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 4.27 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 框架尺寸 | 身高 | 總長度 | 段落 | 要求 | 解析度 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A35K-M566-R5 | - | NEMA 24 / 60 毫米 | - | 3 11機構/ 16“ | 5 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 0.72度全步 | 旋轉執行器 | 新台幣35,921元 | ||
A16K-G268 | 2.187“ | NEMA 23 / 56 毫米 | 2.187“ | 3 1機構/ 16“ | 2 | 驅動器5PFF7,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 1.8度全步 | 實心軸 | 新台幣11,235元 |