項目 | 步進電機 |
每相安培數 | 2.8 |
框架尺寸 | NEMA 24 / 60 毫米 |
身高 | 1 11機構/ 16“ |
安裝 | 底妝 |
安裝方式 | 50 x 50 毫米 |
總長度 | 3.5“ |
段落 | 5 |
要求 | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 |
解析度 | 0.72度全步 |
轉子慣量 | 560.0克/平方厘米 |
軸直徑 | 8mm |
軸長 | 22.5mm |
軸類型 | 實心軸 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | KR |
型號 | 框架尺寸 | 身高 | 總長度 | 要求 | 軸直徑 | 軸長 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16K-M569 | NEMA 24 / 60 毫米 | 1 11機構/ 16“ | 3.5“ | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 8mm | 22.5mm | 1 11機構/ 16“ | 新台幣16,299元 | |
A63K-M5913 | NEMA 34 / 85 毫米 | 2.375“ | 5 1機構/ 16“ | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38“ | 新台幣41,111元 | |
A63K-G5913 | NEMA 34 / 85 毫米 | 2.375“ | 5 1機構/ 16“ | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38“ | 新台幣45,552元 |