項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 鍍鎳黃銅,塑料面 |
電路類型 | 2 Wire |
檢測距離 | 15mm |
直徑 | 30mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 66 |
總長: | 71mm |
最高 當前負載 | 200mA |
工作頻率 | 20赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | NC |
電力需求 | 100到240 VAC |
感應方式 | 電容 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | KR |
型號 | 屏蔽/非屏蔽 | 基本材料 | 外殼材料 | 電路類型 | 直徑 | 總長: | 工作頻率 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR18-8AO | 屏蔽 | 塑料 | 塑膠面PA6 | 2 Wire | 18mm | 71.5mm | 20赫茲 | 100到240 VAC | 新台幣4,151元 | |
CR18-8DN | 屏蔽 | 塑料 | 塑膠面PA6 | NPN | 18mm | 71.5mm | 50赫茲 | 12到24 VDC | 新台幣3,426元 | |
CR18-8DP | 屏蔽 | 塑料 | 塑膠面PA6 | PNP | 18mm | 71.5mm | 50赫茲 | 12到24 VDC | 新台幣3,426元 | |
CR30-15AO | 非屏蔽 | 金屬 | 鍍鎳黃銅,塑料面 | 2 Wire | 30mm | 71mm | 20赫茲 | 100到240 VAC | 新台幣4,662元 | |
CR30-15DN | 非屏蔽 | 金屬 | 鍍鎳黃銅,塑料面 | NPN | 30mm | 71mm | 50赫茲 | 12到24 VDC | 新台幣4,151元 | |
CR30-15DP | 非屏蔽 | 金屬 | 鍍鎳黃銅,塑料面 | PNP | 30mm | 71mm | 50赫茲 | 12到24 VDC | 新台幣4,151元 |