項目 | 電子計時器 |
安培 | 15A @250VAC |
備份時間 | 5年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST編號 |
深度 | 2.25“ |
身高 | 2" |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48/24 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7 / 365天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 面板或軌道 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
脈衝事件數 | 24 |
操作模式 | 7 / 365天 |
脈衝時間 | 1秒。 至60分鐘 |
類別 | 面板/軌道安裝 |
電壓 | 100-240 VAC |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 身高 | 通道數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE7M-2 | 10A @250VAC | (2)SPDT-NO | 2.75“ | 2 | 2.75“ | 新台幣7,131元 |