項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 按鈕 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 5VA |
線圈VA額定值 | 5 |
線圈電壓 | 24至240VAC / 24至240VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 5A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
接觸材料 | 銀合金 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 開啟延遲,開啟延遲1,開啟延遲2,閃爍,閃爍1,間隔,間隔1,開-關延遲,開-關延遲1 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 9999小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.01秒。 |
安裝 | 插入式或面板式 |
功能數量 | 9 |
操作功能 | 1,2,3,4,5,+ 4其他 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 液晶顯示 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 接觸放大器額定值(電阻) | 功能 | 功能數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LE4SA | 3A | 開啟延遲、開啟延遲 2、閃爍、閃爍 1、間隔、星三角、雙聯、雙聯 1。 | 8 | 新台幣4,598元 |