項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 19.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5790-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣713元 | ||
5790-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,027元 | ||
5790-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣555元 | ||
7305-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣613元 | ||
7305-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣613元 | ||
7305-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣613元 | ||
4156-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣689元 |