Autonics Mp5y-4n | 轉速表/速度/脈衝計 36 X 72mm | 12g528 | XNUMXgXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AUTONICS MP5Y-4N 轉速計/速度/脈衝計 36 x 72mm | AA4DZV 12G528

AUTONICS MP5Y-4N 轉速表/速度/脈衝表 36 x 72mm

有現貨
貨號:AA4DZV 型號:MP5Y-4N交叉編號:12G528

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,791 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目面板安裝轉速表
準確性企業排放佔全球 0.05%
顯示屏5位LCD
適合72 x 36毫米
輸入4.5到24VDC
產量僅指示器
電力需求100 至 240 VAC 50/60hz
解析度0.05
RPM19999到99999

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)5.84
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)8.38
HS代碼9029204080
原產地KR

產品型號

產品型號適合產量價錢
AUTONICS MP5W-44 轉速表/速度/脈衝表 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441 / 8 DIN(5)NPN集電極開路和(1)4至20mA DC新台幣13,393元
AUTONICS MP5Y-44 轉速計/速度/脈衝計 36 x 72mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 x 36毫米4至20 mA新台幣13,196元
AUTONICS MP5W-4N 轉速表/速度/脈衝表 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1 / 8 DIN僅指示器新台幣7,497元
AUTONICS MP5W-41 轉速表/速度/脈衝表 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411 / 8 DIN三重繼電器新台幣11,305元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AUTONICS MP5Y-4N 轉速表/速度/脈衝表 36 x 72mm
新台幣8,791元 /單元