ALLPAX 墊片切割系統 6100 系列公制墊片切割套件
Allpax 6100 系列墊片切割套件用於精確切割直徑達 61 英寸(1550 毫米)的墊片和圓形接頭,材料包括皮革、橡膠、塑料、PTFE 和硫化纖維。 Allpax 6100 系列公制墊片刀具套件包含工廠組裝的工具,無需...無需安裝即可使用。 操作員所需要的只是一張紙或紙板、一支用於在紙或墊片材料上做標記的鉛筆以及一個 Allpax 6100 系列公制墊片切割套件來切割精確的法蘭墊片。 這些套件可進行精確切割並留下乾淨的邊緣,以便墊圈正確就位並形成緊密密封。 這些延伸式墊片切割機將其刀片塊圍繞中心樞軸點移動以形成環形墊片。 可以設置塊上的刻度以形成特定外徑和內徑的墊片。 這些指南針式刀片切割機包括塊組件和切割刀片。讀
次數 | 型號 | 最大切削直徑 | 最小切削直徑 | 最高工作厚度 | 件數 | 主體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6100 | 330mm | 0mm | - | - | - | NT$10,069 | |
A | AX6101 | 635mm | 0mm | - | - | - | NT$10,761 | 詢價
|
A | AX6102 | 940mm | 0mm | - | - | - | NT$11,302 | 詢價
|
A | AX6103 | 1245mm | 0mm | - | - | - | NT$12,011 | 詢價
|
A | AX6104 | 1550mm | 0mm | - | - | - | NT$12,563 | 詢價
|
功能
- Allpax 6100 系列公制墊片刀具套件設計用於切割非剛性或非金屬墊片材料。
- 它們可與多種材料一起使用,包括軟木、橡膠、纖維、海綿等。
- 這些套件包括鋁製切割塊、鋼製延長桿、標準和重型刀片以及雙公制/英制切割指示器。
- 雙公制/英制切割指示器具有舒適的握持感和易於讀取的雕刻刻度,可確保精確切割。
- 它們裝在塑料盒中,方便用戶在現場攜帶。
常问问题解答
如何選擇合適的公制墊片刀具?
最重要的決定因素是組件需要固定式還是便攜式。 一般來說,加長式圓形公制墊片切割機便於攜帶且重量輕。 這些電動墊片切割機套件廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉墊片切割機較重,需要安裝或用螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置墊片切割。 這些圓形墊片刀具非常適合切割金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。 它們使用手動曲柄或電動機提供動力。 電動版本提供快速、無麻煩的操作,但需要電力。 手動墊片切割機不需要任何電源,因此可以安裝在任何地方。
如何使用 Allpax 6100 公制墊片刀具套件?
- 在中心扎一個小孔。
- 直接在墊片材料上標記外徑 (OD)、內徑 (ID) 和節圓直徑 (PCD)。 您可以使用紙質模板確定螺栓孔位置。
- 使用穿孔工具在墊片材料中創建導向孔。
- 選擇比墊圈材料的厚度長約 1/2 英寸(12 毫米)的中心銷。 將銷釘插入墊圈材料。 突出的中心銷應插入切割板中心的凹進套圈中。 將墊圈材料均勻地舖在板上。
- 在切割塊上,鬆開固定切割刀片的指旋螺釘。 切割墊圈材料,使刀片突出超過其厚度。 擰緊指旋螺釘。
- 鬆開頂部指旋螺釘。 通過滑動樞軸指示器來調整刀塊刻度上的外徑。 擰緊頂部指旋螺釘。
- 樞軸柱孔應位於中心銷上方。 確保刀塊平放在墊片材料上。
- 輕輕向下施力,順時針旋轉刀塊進行切割。 同時按下墊圈材料以防止旋轉。
- 對於較厚或難以切割的墊片材料,請進行幾次淺走刀以完成貫穿切割。 或者,切割墊圈材料的一半,將材料翻轉並完成切割。
- 使用打孔器打出螺栓孔。
- 鬆開頂部指旋螺釘。 將樞軸柱指示器滑動到所需的 ID。 擰緊頂部指旋螺釘。
- 最後製作內徑成品墊片。