項目 | 公制墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 沒有 |
切割直徑 | 19.05mm |
完 | 鍍鉻 |
身高 | 2 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 偏置銷的立柱、 ( 1) 樞軸柱、(2) 樞軸柱滾花螺帽、(1) 切割旋鈕、(1) 切割塊組件、(1) 儲存裝置 |
總長: | 12“ |
最高工作厚度 | 19.05 mm |
最大切削直徑 | 330mm |
最小切削直徑 | 0mm |
件數 | 27 |
測量系統 | 公制 |
類別 | 公制 |
UPC | 690773030290 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.28 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
Allpax AX6100 墊片切割工具套件提供多種功能組合,使其適用於重型操作,包括橡膠、軟木、特氟龍和硬纖維的製造。 它是蒸煮加工廠、啤酒廠、發電廠、煉油廠、製藥和食品滅菌設備及高壓滅菌器以及營養保健品工廠的理想選擇。
Allpax AX6100 重型公制墊片切割機的設計符合 OSHA 標準,以確保安全無危險的工作環境。 該品牌還通過了食品蒸煮工藝的工廠驗收測試。
A. 手持式圓形墊片切割器設計用於使用手持工具切割墊片,以安裝密封件並提供防漏表面。 這些圓形墊片切割套件需要手動調整刀具、中心點和中心桿。
答:最重要的決定因素是組件需要固定式還是便攜式。 一般來說,加長式圓形公制墊片切割機便於攜帶且重量輕。 這些電動墊片切割機套件廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉墊片切割機較重,需要安裝或用螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置墊片切割。 這些圓形墊片刀具最適合切割金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。 這些墊片旋轉機器使用手搖曲柄或電動機提供動力。 電動版本提供快速、無麻煩的操作,但需要電力。 手動旋轉墊片切割機不需要任何電源,可以安裝在任何地方。
A. 旋轉式墊片切割器 有一個固定框架,帶有一組曲柄驅動的旋轉切割盤。 操作時,首先將比例尺設置為所需的外徑 (OD),並在要切割的墊片材料的中心穿一個小孔。 打開刀具,將材料插入刻度尺軸上,並使用滾花螺母緊固。 用一隻手降低切割片並施加壓力,同時用另一隻手轉動曲柄。 去除多餘的材料並將比例尺調整至所需的內徑 (ID),然後圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。
答:Allpax 旋轉式電動墊片切割機採用集成電機,為墊片切割操作提供動力,無需手動操作。 該電機連接到旋轉盤,用於自動移動和切割墊片材料。
A.是的, Raptor Supplies 還提供 Allpax 4000 系列 中型墊片刀具套件,用於切割直徑範圍為 1 至 49 英寸的刀具。
答:Allpax AX6100 墊片切割機用於精確切割皮革、橡膠、塑料、PTFE 和硫化纖維等材料的墊片和圓形接頭,直徑最大為 61 英寸(1550 毫米)。