項目 | 公制墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 沒有 |
切割深度 | 19.05mm |
切割直徑 | 330 mm |
完 | 鍍鉻 |
墊片類型 | 重型標準 |
身高 | 2 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 偏置銷的立柱、 ( 1) 樞軸柱,(1) 延長桿樞軸柱,(3) 樞軸柱滾花螺母,(1) 延伸桿滾花螺母 |
總長: | 12“ |
最大切削直徑 | 940mm |
最小切削直徑 | 0mm |
件數 | 27 |
測量系統 | 英制/公制 |
類別 | 公制 |
信號寬度 | 9" |