項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | + / - 0.1% |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 3.4“ |
顯示屏 | 背光液晶顯示器 |
顯示位數 | 4 |
顯示範圍 | -1999〜9999 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 1/32丁 |
輸入範圍 | 0至500mADC |
安裝 | 支架 |
NEMA號 | NEMA 4X前面板 |
產量 | 指標 |
所需功率 | 12 -24 伏直流/交流 |
次數 | MT4N系列 |
類別 | 直流電流 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 輸入範圍 | 產量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4N-DA-E0 | 0至500mADC | 中繼 | 直流電流 | 新台幣1,238元 | ||
MT4N-DV-E0 | 0到50 VDC | 中繼 | 直流電壓 | - | 詢價
|