SMC VALVES 電磁空氣控制閥 4 通,3 位
篩選
空氣閥類型: 4路3位 , 環境溫度。 範圍: 14度至122度F , 身材: 底座安裝 , 電氣連接: 插入 ,NEMA分類: NEMA 6 , 總高度: 1.5“ , 管道尺寸: 1機構/ 8“ , 能量消耗: 0.65W ,壓力範圍: 30至100 psi , 換檔技術: 電磁閥 , 電壓: 24 VDC
次數 | 型號 | CFM | 體積係數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | sv1300-5fu. | 0.24 | 0.24 | 4" | 1機構/ 2“ | NT$6,910 | |
B | sv2300-5fu. | 0.46 | 0.46 | 5" | 3機構/ 4“ | NT$7,645 | |
C | sv3300-5fu. | 0.91 | 0.91 | 5" | 7機構/ 8“ | NT$8,713 | |
D | sv4300-5fu. | 1.3 | 1.3 | 6.5“ | 1" | NT$9,282 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 拉伸包裝機
- 燃油燃燒器控制
- 電器加熱器
- 攻絲工具
- 樓宇自動化控製配件
- 壓接工具
- 起重機和花彩設備
- 戶外LED燈具
- 空氣處理
- 交通安全
- NORTON ABRASIVES 研磨砂帶,1/2 英寸寬,24 英寸長
- SLOAN 插入式變壓器
- HEATHROW SCIENTIFIC 托盤聚丙烯
- CENTURY 皮帶驅動電機,5/8" 軸直徑
- HOFFMAN 安裝面板
- APOLLO VALVES 4A 系列,雙止回閥組件
- SPEARS VALVES PVC 200 類 IPS 裝配式接頭三通,插座 x 插座 x 插座
- EATON 門聯鎖外部前把手
- ROMOLD 多功能係列 PVC 安全堤
- BUSSMANN FRS-R Fusetron 延時保險絲,雙元件,RK5 級