扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC SV1300-5FU電磁閥24vdc | AF7REX 22KD05

SMC VALVES SV1300-5FU 電磁空氣控制閥 24vdc

有現貨
貨號:AF7REX 型號:SV1300-5FU交叉參考:22KD05

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,910 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
空氣閥類型4路3位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材底座安裝
中心位置關閉
CFM0.24
體積係數0.24
電氣連接插入
NEMA分類NEMA 6
總高度1.5“
總長度4"
總寬度1機構/ 2“
先導壓力30
電源消耗功率0.65W
壓力範圍30至100 psi
轉移技術電磁閥
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)10.16
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)3.81
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號CFM體積係數總長度總寬度價錢
SMC SV2300-5FU電磁閥24vdc | AF7RFC 22KD10 sv2300-5fu.0.460.465"3機構/ 4“新台幣7,645元
SMC SV3300-5FU電磁閥24vdc | AF7RFH 22KD15 sv3300-5fu.0.910.915"7機構/ 8“新台幣8,713元
SMC SV4300-5FU電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RFN 22KD20 sv4300-5fu.1.31.36.5“1"新台幣9,282元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES SV1300-5FU 電磁空氣控制閥 24vdc
新台幣6,910元 /單元