項目 | 遏制坡道 |
顏色 | 銀色 |
總長: | 27“ |
負載能力 | 750磅。 |
材料 | 鋁 |
材料厚度 | 3機構/ 16“ |
表面 | 打孔 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 5.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 68.83 |
HS代碼 | 8716905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 總長: | 尺寸 | 重量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP2618-SY | - | 黃 | 18“ | - | 8磅。 | 26“ | 新台幣6,035元 | ||
CRP3030-SY | - | 黃 | 30“ | - | 15磅。 | 30“ | 新台幣10,304元 | ||
CRP2224 | 500磅。 | - | - | 22的“X 24” | - | - | 新台幣3,570元 | 詢價
| |
CRP2618 | 750磅。 | - | - | 26的“X 18” | - | - | 新台幣4,662元 | 詢價
| |
CRP2727-SY | 750磅。 | 塗層黃 | - | 27的“X 27” | - | - | 新台幣9,029元 | 詢價
| |
CRP2736 | 750磅。 | - | - | 27的“X 36” | - | - | 新台幣8,979元 | 詢價
| |
CRP2736-SY | 750磅。 | 塗層黃 | - | 27的“X 36” | - | - | 新台幣9,765元 | 詢價
|