項目 | 底座風扇電機 |
安培 | 6.5-6/3 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 27.3 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 145T |
滿載扭矩 | 6.05 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9#18 36'LG Y |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.93安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 76 |
調整 | D |
RPM | 1735 |
溫度。 上升 | 85度C |
類別 | 3523M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 17.1 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM25904T | 08 | 17.8/8.9 | 66 LB-FT | 5 | 64 | Y | 870 | 86度C | 新台幣299,960元 | |
AOM3454 | 04 | 1.3 / .65 | - | .25 | 56 | R | 1725 | - | 新台幣31,655元 | |
AOM3455 | 06 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | .25 | 51 | - | 1140 | - | 新台幣49,679元 | |
AOM3458 | 04 | 1.7 / .85 | 4.5 LB-FT | .33 | 53 | P | 1725 | - | 新台幣35,306元 | |
AOM3535 | 06 | 1.9-1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | .33 | 51 | - | 1140 | - | 新台幣29,841元 | |
AOM3538 | 04 | 2.4-2.2/1.1 | 5.7 LB-FT | .5 | 60 | N | 1725 | - | 新台幣41,523元 | |
AOM3539 | 06 | 2.5-2.4/1.2 | 7.7 LB-FT | .5 | 55 | A | 1140 | - | 新台幣56,353元 |