項目 | DC摩打 |
機箱類型 | 柴油發電機組 |
HP | 25馬力 |
絕緣級別 | F,H |
電機類型 | 拉絲 |
NEMA/IEC 框架 | 328ATC |
RPM | 1750RPM |
船重(kg) | 398.7 |
HS代碼 | 85013200 |
原產地 | US |
型號 | 電樞電流 | 刷 | HP | 絕緣級別 | 安裝位置 | 產量 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDMG2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10千瓦 | 2500 | 新台幣597,244元 | |
CDMG2315 | 65.00 | 150986-25-1 | 15 | F | F2 | 15千瓦 | 1750 | 新台幣874,135元 | |
CDMG2320 | 87.00 | 28610-1 | 20 | F | F2 | 20千瓦 | 1750 | 新台幣975,831元 | |
CDMG2333 | 144.00 | 28610-1 | 33 | F | F2 | 33千瓦 | 1750 | 新台幣1,332,018元 | |
機槍2305 | 21.70 | 18044-4 | 5 | F | F1 | 5千瓦 | 2500 | 新台幣559,046元 | |
機槍2307 | 32.60 | 150986-21-1 | 7.5 | F | F2 | 7.5千瓦 | 2500 | 新台幣570,146元 | |
機槍2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10千瓦 | 2500 | 新台幣585,612元 |