項目 | 剎車馬達 |
安培 | 5.9-5.8/2.9 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 24.6 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TCY |
滿載扭矩 | 6.01 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F3 |
空載電流 | 1.72安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
調整 | F |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 90度C |
類別 | 3528M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 27.45 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | 0.608安培 | 04 | .5 | - | 3 | 新台幣48,021元 | ||
BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣65,292元 | ||
CEBM3554T | - | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 17.86“ | 3 | 新台幣85,161元 | ||
CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 LB-FT | 2.2安培 | 04 | 3 | - | 3 | 新台幣113,253元 | ||
CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24安培 | 04 | 5 | - | 3 | 新台幣131,288元 | ||
CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46安培 | 04 | 7.5 | - | 3 | 新台幣185,117元 | ||
CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49安培 | 04 | 10 | - | 3 | 新台幣226,261元 |