BALDOR MOTOR 全封閉制動電機,三相,底腳安裝
篩選
基地: RG , 底座類型: 死板 , 班級: 股票 , 工作等級: 繼續 , 外殼類型: TEFC , 框架材質: 鐵件 , 框架尺寸: 145TY ,赫茲: 60 , 絕緣: F , 絕緣級別: F ,IP等級: 44 , 安裝類型: 腳安裝 , 評分: 60赫茲 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 7/8“” , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉 ,熱保護: 手動操作 , 重量: 61磅
次數 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3558T-d | - | - | - | - | - | - | 17.35“ | 3 小時 | NT$84,550 | |
B | EBNM3546-D | - | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000馬力 | 15.96“ | 3 | NT$73,301 | |
B | EBNM3554T-D | - | 4.4 A @ 208 V @ 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 16.9“ | 3 | NT$79,169 | |
B | EBNM3546T-D | - | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000馬力 | 16.02“ | 3 | NT$73,301 | |
B | CEBM3554T | - | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 17.86“ | 3 | NT$85,161 | |
C | EBM3714T-d | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49安培 | 04 | 10 | - | 3 | NT$219,169 | |
D | CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24安培 | 04 | 5 | - | 3 | NT$131,288 | |
E | CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46安培 | 04 | 7.5 | - | 3 | NT$185,117 | |
E | CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49安培 | 04 | 10 | - | 3 | NT$226,261 | |
F | EBM3615T-d | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24安培 | 04 | 5 | - | 3 | NT$132,418 | |
C | EBM3710T-d | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46安培 | 04 | 7.5 | - | 3 | NT$178,087 | |
F | EBM3611T-d | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 LB-FT | 2.2安培 | 04 | 3 | - | 3 | NT$109,523 | |
D | CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 LB-FT | 2.2安培 | 04 | 3 | - | 3 | NT$113,253 | |
F | BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | 0.608安培 | 04 | .5 | - | 3 | NT$48,021 | |
F | BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | NT$65,292 | |
G | CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6 LB-FT | 1.72安培 | 04 | 2 | - | 3 | NT$89,349 |