RULAND MANUFACTURING 雙寬軸領,MWCL 系列
篩選
尺寸類型: 公制 , 件數: 1
次數 | 型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-SS | 20mm | 6mm | 20.8mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 16 mm | 不銹鋼 | M3 | NT$2,986 | |
B | MWCL-8-A | 20mm | 8mm | 22.4mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 18mm | 合金鋼 | M3 | NT$2,168 | |
C | MWCL-6-F | 20mm | 6mm | 20.8mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 16 mm | 合金鋼 | M3 | NT$1,599 | |
B | MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 24mm | 合金鋼 | M3 | NT$2,423 | |
A | MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 24mm | 不銹鋼 | M3 | NT$4,061 | |
C | MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 24mm | 合金鋼 | M3 | NT$2,109 | |
C | MWCL-8-F | 20mm | 8mm | 22.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 18mm | 合金鋼 | M3 | NT$1,878 | |
A | MWCL-8-SS | 20mm | 8mm | 22.4mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 18mm | 不銹鋼 | M3 | NT$3,451 | |
B | MWCL-6-A | 20mm | 6mm | 20.8mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 16 mm | 合金鋼 | M3 | NT$1,785 | |
C | MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 28mm | 合金鋼 | M4 | NT$2,287 | |
B | MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 28mm | 合金鋼 | M4 | NT$2,642 | |
A | MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 28mm | 不銹鋼 | M4 | NT$4,598 | |
A | MWCL-16-SS | 29mm | 16mm | 39.3mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 34mm | 不銹鋼 | M5 | NT$5,979 | |
C | MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 34mm | 合金鋼 | M5 | NT$2,572 | |
C | MWCL-25-F | 33mm | 25mm | 52.1mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 45mm | 合金鋼 | M6 | NT$3,455 | |
C | MWCL-20-F | 33mm | 20mm | 47.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 40mm | 合金鋼 | M6 | NT$3,196 | |
A | MWCL-20-SS | 33mm | 20mm | 47.4mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 40mm | 不銹鋼 | M6 | NT$7,205 | |
A | MWCL-25-SS | 33mm | 25mm | 52.1mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 45mm | 不銹鋼 | M6 | NT$8,276 |
雙寬軸環,MWCL 系列
Ruland Manufacturing 提供 MWCL 系列雙寬軸環,採用夾鉗式設計,不會損壞軸並允許輕鬆拆卸和無限期調整。 這些軸環由高級 2024 鋁 / 303 不銹鋼 / 1215 無鉛鋼製成,以增加螺釘固定扭矩。 它們具有精確控制的面對孔垂直度,軸承鎖緊螺母具有嚴格的公差,可在軸環用作承載面/機械擋塊或用於安裝組件時提供正對中。 這些符合 RoHS 3 和 REACH 標準的裝置配有經過超過 DIN 912 12.9 標準測試的鍛造螺釘,以提供最大的保持力。 這些單元都印有孔徑尺寸以便於識別。