項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 20mm |
間隙直徑 | 47.4mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 公制 |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 40mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M6 |
信號寬度 | 33mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 24mm | 合金鋼 | M3 | 新台幣2,109元 | ||
MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 24mm | 不銹鋼 | M3 | 新台幣4,061元 | ||
MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 28mm | 合金鋼 | M4 | 新台幣2,642元 | ||
MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 28mm | 合金鋼 | M4 | 新台幣2,287元 | ||
MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 28mm | 不銹鋼 | M4 | 新台幣4,598元 | ||
MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | 2024鋁 | -40度至225度F | 24mm | 合金鋼 | M3 | 新台幣2,423元 | ||
MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 34mm | 合金鋼 | M5 | 新台幣2,572元 |