FEDERAL PACIFIC UBIF 系列微型斷路器
篩選
空氣@ 120VAC: 10kA ,直流額定電壓: 沒有評分 , 端子連接: 七月
次數 | 型號 | 極數 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UBIF30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | 標準 | 2.5“ | 3.25“ | 4 AWG | NT$1,771 | |
B | UBIF15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$1,853 | |
B | UBIF20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$2,256 | |
C | UBIF030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5“ | 標準 | 2.5“ | 3.25“ | 4 AWG | NT$1,861 | |
C | UBIF040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5“ | 標準 | 3.5“ | 3.5“ | 6 AWG | NT$1,701 | |
C | UBIF050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5“ | 標準 | 2.5“ | 3.5“ | 6 AWG | NT$1,626 | |
D | UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5“ | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | NT$1,878 | |
D | UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5“ | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | NT$1,974 | |
A | UBIF50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | 標準 | 2.5“ | 3.25“ | 4 AWG | NT$1,688 | |
A | UBIF40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | 標準 | 2.5“ | 3.25“ | 4 AWG | NT$1,620 | |
E | UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4“ | 住宅 | 2.1“ | 3.9“ | 10 AWG | NT$3,716 | |
F | UBIF215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$3,668 | |
G | UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 8 AWG | NT$3,992 | |
F | UBIF250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$3,637 | |
F | UBIF240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$3,869 | |
G | UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 8 AWG | NT$3,802 | |
G | UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | NT$3,684 | |
G | UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | NT$3,978 | |
F | UBIF220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$3,486 | |
G | UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | NT$4,530 | |
F | UBIF230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 6 AWG | NT$3,887 |
UBIF系列微型斷路器
Federal Pacific UBIF 系列微型斷路器用於 Federal Pacific X125-0816C 系列、Stab-Lok 和過時的配電盤和負載中心,用於防止短路和過載。 這些斷路器的額定電壓為 120 / 240 VAC,具有 10kA 的中斷能力和接線片端子,可容納尺寸在 14 至 4 AWG 之間的電線。 它們配備了用於手動跳閘和故障指示的撥動執行器以及用於輕鬆快速安裝的插入式安裝座。 這些斷路器有 1 極或 2 極配置可供選擇 Raptor Supplies.