項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
安培 | 30 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.65“ |
總長: | 3.35“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 七月 |
UPC | 094925019346 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 極數 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4“ | 住宅 | 2.1“ | 3.9“ | 10 AWG | 新台幣3,806元 | ||
UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5“ | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | - | 詢價
| |
UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5“ | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | 新台幣2,066元 | ||
UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | 新台幣4,270元 | ||
UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 10 AWG | 新台幣4,969元 | ||
UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 8 AWG | - | 詢價
| |
UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | 標準 | 2.65“ | 3.35“ | 8 AWG | 新台幣4,031元 |