PARKER 6600 系列,液壓快速接頭 1/4 英寸
篩選
軸承材質: 不銹鋼 , 軸承: 不銹 , 機身材質: 鐵件 , 結束: 不含鉻6 , 鎖類型: 鎖球 , 鎖定機構: 球 ,分鐘。 工作溫度: -40度F ,工作溫度。 範圍: -40度至250度F , 密封材料: 丁腈 ,溫度。 範圍: -40到250 F. , 螺紋類型: 女性 ,閥門設計: 閥芯 , 閥門類型: 閥芯
次數 | 型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12英寸 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 3 1機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-12-10 | NT$5,946 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12英寸 | 3機構/ 4“ | 天體 | 28加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | - | - | NT$2,987 | 詢價
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12英寸 | 1" | 天體 | 50加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | - | - | NT$5,025 | 詢價
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1/2英寸 | 1" | NPTF | 50加侖/分鐘 | 4.125“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-16-16 | NT$5,463 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.75“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-8-10 | NT$2,668 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 55機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-4-4 | NT$1,814 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1“到55” | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-2-4 | NT$2,344 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.875“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-12-10 | NT$3,123 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 47機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-8-10 | NT$2,925 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18“ | 3機構/ 8“ | NPTF | 6加侖/分鐘 | 2.187“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-6-6 | NT$2,448 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 51機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-10-10 | NT$2,773 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3機構/ 8“ | 天體 | 6加侖/分鐘 | 2.187“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-6-6 | NT$2,678 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓縮和模具彈簧
- 硬質合金鑽頭
- 按鍵開關
- 門窗密封條
- 樓宇自動化控製配件
- 磁鐵和磁條
- 繩索及繩索配件
- 發動機驅動泵
- 鉤下起重配件
- 合金鋼
- PROTO 冷鑿
- EBERBACH 實驗室攪拌器
- MJ MAY 捲筒,3 英尺 X 24 英寸
- PASS AND SEYMOUR 旋轉 R 系列調光器
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1 3/8-20 Un
- DESTACO 812 系列更換夾具組件
- MARTIN SPROCKET 三孔 B 型滾子鏈輪,80 鏈號
- VESTIL ROTO 系列 Roto 握把磁鐵
- BALDOR / DODGE DLAH 球軸承
- GROVE GEAR GR 系列,BMQ-D 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機