項目 | 1/4“液壓快速接頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
總長: | 3 1機構/ 64“ |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 4000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
O形圈螺紋(英寸) | 1-1/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6608-12-10 |
電鍍 | 鋅 |
SAE直螺紋(英寸) | 1-1/16 |
密封材料 | 丁腈 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 1 / 16-12英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 閥芯 |
閥門類型 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | KR |
型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.875“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-12-10 | 新台幣3,445元 | |
6601-16-16 | 1-11 1/2英寸 | 1" | NPTF | 50加侖/分鐘 | 4.125“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-16-16 | 新台幣5,780元 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1“到55” | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-2-4 | 新台幣2,561元 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 55機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-4-4 | 新台幣2,000元 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18“ | 3機構/ 8“ | NPTF | 6加侖/分鐘 | 2.187“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-6-6 | 新台幣2,457元 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.75“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-8-10 | 新台幣2,677元 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 51機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-10-10 | 新台幣2,785元 |