項目 | 1/4“液壓快速接頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | 天體 |
流量 | 50加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
最高 運營壓力 | 4000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
螺紋尺寸 | 1 5 / 16-12英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 閥芯 |
型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.875“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-12-10 | 新台幣3,123元 | |
6601-16-16 | 1-11 1/2英寸 | 1" | NPTF | 50加侖/分鐘 | 4.125“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-16-16 | 新台幣5,463元 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1“到55” | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-2-4 | 新台幣2,344元 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 3加侖/分鐘 | 1 55機構/ 64“ | 5000 PSI | 5000 PSI | 6601-4-4 | 新台幣1,814元 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18“ | 3機構/ 8“ | NPTF | 6加侖/分鐘 | 2.187“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-6-6 | 新台幣2,448元 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | NPTF | 12加侖/分鐘 | 2.75“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6601-8-10 | 新台幣2,668元 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1機構/ 2“ | 天體 | 12加侖/分鐘 | 2 51機構/ 64“ | 4000 PSI | 4000 PSI | 6608-10-10 | 新台幣2,773元 |