項目 | 重型電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 3.4 A @ 208 V @ 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.7A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
最大。 速度 | 1,800轉 |
電機類型 | 0526M |
極數 | 6 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 13.38“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 66 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,160轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,200轉 |
電壓 | 208伏230伏460伏 |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 最大。 速度 | 電機類型 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣153,819元 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣196,785元 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | 新台幣168,151元 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | 詢價
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | - | - | - | - | 新台幣55,250元 |