項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 7.0 A @ 115伏3.5 A @ 230伏 |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 3.5A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3524LC |
極數 | 4 |
產量 | 0.750馬力 |
總長度 | 12.06“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 90 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 1,750轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏115伏 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |